双葉電子工業
IP67対応高耐久サーボモーター BLA21Aシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
12
仕様
制御・通信規格:DroneCAN v1
注文コード
00205139
品番
BLA21-12U-A01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
用途
FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)
質量(g)
130
外形寸法(mm)
48.0×21.0×51.5
定格電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
瞬間:4.9
回転数
無負荷:111[min-1]
仕様
制御・通信規格:DroneCAN v1
防塵防水性能
IP67
定格トルク(N・m)
1.47
注意
※画像は代表画像です