双葉電子工業
ローコストサーボモーター AD13
PWM対応
プログラマブルサーボ
用途
FA、ロボット(ロボティクス)
仕様
制御・通信規格:PWM
質量(g)
20
外形寸法(mm)
28.0×13.0×29.7
定格電圧(V)
4.8
最大トルク(N・m)
瞬間:0.39
回転数
無負荷:43[min-1]
定格トルク(N・m)
0.073
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00204990
AD13-05H-A01
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください