曜日別特売
AD13-05H-A01 ローコストサーボモーター AD13 双葉電子工業 00204990

ローコストサーボモーター AD13

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00204990
品番
AD13-05H-A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

PWM対応
プログラマブルサーボ

用途
FA、ロボット(ロボティクス)
仕様
制御・通信規格:PWM
質量(g)
20
外形寸法(mm)
28.0×13.0×29.7
定格電圧(V)
4.8
最大トルク(N・m)
瞬間:0.39
回転数
無負荷:43[min-1]
定格トルク(N・m)
0.073
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする