曜日別特売

IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series

IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・IO-Link対応

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
規格
CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
耐圧力(MPa)
1.5
出力仕様
IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)
表示圧力範囲(MPa)
-0.105~1.050
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1,-0.100~1.000
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(MPa)
0.001
内容量
1個
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。
全61種類を絞り込む
配管形式
付属品
61種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
配管形式
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02450879ISE20B-L-M-W3B-VA1取扱説明書付M5X0.8(めねじ)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02450992ISE20B-L-M-W2B-VBT校正証明書付G1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,850
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451019ISE20B-L-M-W1B-VBYなしRc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,640
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451037ISE20B-L-M-W1B-WDT校正証明書付Rc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,970
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451168ISE20B-L-M-01B-V取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451886ISE20B-L-M-W2B-WBYなしG1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02451947ISE20B-L-M-W2B-WBT校正証明書付G1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,640
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452446ISE20B-L-M-W4B-WBT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452638ISE20B-L-M-W5B-BK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手リード線なし
¥13,760
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02452909ISE20B-L-M-W4B-VA1T校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453347ISE20B-L-M-W4B-WA1取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453530ISE20B-L-M-W4B-VYなしΦ4ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453670ISE20B-L-M-W2B-WT校正証明書付G1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453758ISE20B-L-M-W2B取扱説明書付G1/8リード線なし
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453986ISE20B-L-M-01B-VD取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,640
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02454431ISE20B-L-M-W1B-WA1K取扱説明書・校正証明書付Rc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02454912ISE20B-L-M-W2B-WA1取扱説明書付G1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02454948ISE20B-L-M-W1B-WD取扱説明書付Rc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,760
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455018ISE20B-L-M-W3B-WA1T校正証明書付M5X0.8(めねじ)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455447ISE20B-L-M-W1B-BYなしRc1/8リード線なし
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455849ISE20B-L-M-W5B-WB取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02456059ISE20B-L-M-W1B取扱説明書付Rc1/8リード線なし
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02456680ISE20B-L-M-W4B-K取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手リード線なし
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457100ISE20B-L-M-W1B-WBK取扱説明書・校正証明書付Rc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,640
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457109ISE20B-L-M-W2B-T校正証明書付G1/8リード線なし
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457127ISE20B-L-M-W2B-D取扱説明書付G1/8リード線なし
¥12,330
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457362ISE20B-L-M-W1B-D取扱説明書付Rc1/8リード線なし
¥12,330
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457836ISE20B-L-M-W2B-WDK取扱説明書・校正証明書付G1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,970
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02457958ISE20B-L-M-01B-WB取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02458168ISE20B-L-M-W1B-VBT校正証明書付Rc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,850
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02458622ISE20B-L-M-W3B-BT校正証明書付M5X0.8(めねじ)リード線なし
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02459191ISE20B-L-M-W5B-WA1K取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02459559ISE20B-L-M-W3B-WD取扱説明書付M5X0.8(めねじ)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02460180ISE20B-L-M-W3B-VYなしM5X0.8(めねじ)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02460521ISE20B-L-M-W3B-B取扱説明書付M5X0.8(めねじ)リード線なし
¥12,220
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02461020ISE20B-L-M-W2B-WA1YなしG1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02461282ISE20B-L-M-W2B-A1取扱説明書付G1/8リード線なし
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02461406ISE20B-L-M-W4B-WK取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02461616ISE20B-L-M-W2B-WDYなしG1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,760
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02461677ISE20B-L-M-W5B-VA1T校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02461991ISE20B-L-M-01B-T校正証明書付R1/8(M5めねじ付)リード線なし
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02462122ISE20B-L-M-W1B-VDYなしRc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,970
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02462192ISE20B-L-M-W1B-WDYなしRc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,760
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02462910ISE20B-L-M-01B-K取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)リード線なし
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02462946ISE20B-L-M-W2B-WYなしG1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02463287ISE20B-L-M-W1B-WDK取扱説明書・校正証明書付Rc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,970
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02463357ISE20B-L-M-W1B-WYなしRc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02463698ISE20B-L-M-W3B-VBT校正証明書付M5X0.8(めねじ)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥16,070
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02463716ISE20B-L-M-W5B-VA1取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02464136ISE20B-L-M-W5B-VD取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,520
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする