曜日別特売

1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series

1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series - SMC1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series - SMC1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series - SMC1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series - SMC1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series - SMC1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series - SMC1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series - SMC1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
配管形式
R1/8(M5めねじ付)
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP40
単位
SI単位固定
耐圧力(kPa)
500
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(kPa)
0.1
内容量
1個
全64種類を絞り込む
出力仕様
定格圧力範囲(kPa)
リード線
付属品
64種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
出力仕様
定格圧力範囲(kPa)
表示圧力範囲(kPa)
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00208307ZSE20-P-M-01B-DK取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
00208840ZSE20F-P-M-01B-LDT取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥11,670
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209086ZSE20F-N-M-01B-L取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209321ZSE20F-P-M-01B-LK取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209926ZSE20F-N-M-01B-LB取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
41日以内出荷
返品不可
00211482ZSE20F-N-M-01B-LBT取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥11,340
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00212699ZSE20-P-M-01B-DYなしPNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥9,580
¥8,698
¥9,568(税込)
41日以内出荷
返品不可
00213679ZSE20-N-M-01B-LD取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
00213697ZSE20F-N-M-01B-DYなしNPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥9,580
¥8,698
¥9,568(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214397ZSE20-N-M-01B-LT校正証明書付NPNオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214528ZSE20-P-M-01B-K取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
00215316ZSE20-P-M-01B-LYなしPNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
41日以内出荷
返品不可
00215481ZSE20-N-M-01B-LB取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
41日以内出荷
返品不可
00215508ZSE20F-N-M-01B-LBK取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥11,340
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00215587ZSE20-N-M-01B-L取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
41日以内出荷
返品不可
00215770ZSE20-N-M-01B-A1K取扱説明書・校正証明書付NPNオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
41日以内出荷
返品不可
00216016ZSE20F-N-M-01B-LDY取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
00216208ZSE20F-P-M-01B-BT校正証明書付PNPオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
00217538ZSE20-P-M-01B-T校正証明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
00218107ZSE20-P-M-01B-A1取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥9,080
¥8,198
¥9,018(税込)
41日以内出荷
返品不可
00218290ZSE20-P-M-01B-LA1T校正証明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00219306ZSE20-P-M-01B-LBY取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
41日以内出荷
返品不可
00219778ZSE20F-P-M-01B-D取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥9,580
¥8,698
¥9,568(税込)
41日以内出荷
返品不可
00219900ZSE20F-P-M-01B-K取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
00220600ZSE20-P-M-01B-LBT取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥11,340
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00220837ZSE20-P-M-01B-D取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥9,580
¥8,698
¥9,568(税込)
41日以内出荷
返品不可
00221300ZSE20-P-M-01B-L取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
41日以内出荷
返品不可
00221772ZSE20F-N-M-01B-LDT取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥11,670
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00221896ZSE20-N-M-01B-LK取扱説明書・校正証明書付NPNオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
00222070ZSE20-N-M-01B-B取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥9,250
¥8,398
¥9,238(税込)
41日以内出荷
返品不可
00222447ZSE20-P-M-01B-DT校正証明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
00222456ZSE20-N-M-01B-LBY取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
41日以内出荷
返品不可
00222490ZSE20-P-M-01B-A1YなしPNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥9,080
¥8,198
¥9,018(税込)
41日以内出荷
返品不可
00222946ZSE20F-P-M-01B-LA1取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
00223041ZSE20-P-M-01B-LA1取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
00223059ZSE20F-N-M-01B-LT校正証明書付NPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
00223296ZSE20-N-M-01B-LBT取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥11,340
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00223811ZSE20F-N-M-01B-LYなしNPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
41日以内出荷
返品不可
00223856ZSE20-P-M-01B-LA1YなしPNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
00224100ZSE20F-P-M-01B-LDY取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
00224222ZSE20-P-M-01B-LDY取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
00224791ZSE20-N-M-01B-LDK取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥11,670
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00225177ZSE20-P-M-01B-A1K取扱説明書・校正証明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
41日以内出荷
返品不可
00225387ZSE20F-N-M-01B-BK取扱説明書・校正証明書付NPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
00226200ZSE20-P-M-01B-LDT取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥11,670
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00226288ZSE20-P-M-01B-A1T校正証明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0リード線なし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
41日以内出荷
返品不可
00227356ZSE20F-N-M-01B-LD取扱説明書付NPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
00227846ZSE20F-N-M-01B-A1T校正証明書付NPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
41日以内出荷
返品不可
00227880ZSE20F-N-M-01B-LK取扱説明書・校正証明書付NPNオープンコレクタ1出力-100~100,-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
00227916ZSE20-P-M-01B-LBK取扱説明書付PNPオープンコレクタ1出力0.0~-101.0,0~-10110.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
¥11,340
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする