曜日別特売

IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series

IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F)-L Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・IO-Link対応

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
規格
CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
出力仕様
IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)
耐圧力(kPa)
500
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(kPa)
0.1
内容量
1個
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。
全215種類を絞り込む
配管形式
定格圧力範囲(kPa)
付属品
215種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
配管形式
定格圧力範囲(kPa)
表示圧力範囲(kPa)
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00208158ZSE20B-L-M-W2B-BYなしG1/80.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
00208657ZSE20BF-L-M-W3B-WA1T校正証明書付M5X0.8(めねじ)-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00208691ZSE20BF-L-M-W5B-WBT校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00208989ZSE20BF-L-M-01B-A1T校正証明書付R1/8(M5めねじ付)-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209156ZSE20B-L-M-01B-VD取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,640
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209312ZSE20B-L-M-W2B-VDT校正証明書付G1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209497ZSE20BF-L-M-W2B-VB取扱説明書付G1/8-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,640
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209619ZSE20B-L-M-W4B-VDT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥16,730
¥15,980
¥17,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209777ZSE20BF-L-M-W4B-WDT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥15,520
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209802ZSE20B-L-M-W4B-DT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手0.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥14,090
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209811ZSE20BF-L-M-01B-VA1取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209856ZSE20BF-L-M-W4B-VD取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,520
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209899ZSE20B-L-M-01B-WB取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00209987ZSE20B-L-M-W2B-WDK取扱説明書・校正証明書付G1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,970
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00210179ZSE20B-L-M-01B-VBT校正証明書付R1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,520
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00210398ZSE20B-L-M-01B-WBYなしR1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00210712ZSE20B-L-M-W1B-VA1YなしRc1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00211019ZSE20BF-L-M-W4B-DT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥14,090
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00211150ZSE20B-L-M-W4B-WT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00211211ZSE20BF-L-M-01B-VB取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,310
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00211220ZSE20BF-L-M-W3B-VDYなしM5X0.8(めねじ)-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00211509ZSE20BF-L-M-W2B-B取扱説明書付G1/8-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
00211588ZSE20B-L-M-W1B-VT校正証明書付Rc1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00211701ZSE20B-L-M-W3B-WA1取扱説明書付M5X0.8(めねじ)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00211710ZSE20BF-L-M-W1B-WK取扱説明書・校正証明書付Rc1/8-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00211780ZSE20BF-L-M-W5B-T校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00212026ZSE20B-L-M-W2B-BK取扱説明書・校正証明書付G1/80.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00212087ZSE20B-L-M-W1B-WD取扱説明書付Rc1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,760
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00212252ZSE20BF-L-M-W5B-VB取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00212401ZSE20B-L-M-01B-V取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00212419ZSE20BF-L-M-01B-A1取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00212726ZSE20BF-L-M-W4B-VK取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
00212742ZSE20BF-L-M-W2B-BK取扱説明書・校正証明書付G1/8-100.0~100.0-105.0~105.0リード線なし
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00212769ZSE20B-L-M-W2B-K取扱説明書・校正証明書付G1/80.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00212778ZSE20B-L-M-W1B取扱説明書付Rc1/80.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00213232ZSE20B-L-M-01B-VDT校正証明書付R1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,850
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214047ZSE20BF-L-M-W1B-V取扱説明書付Rc1/8-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214081ZSE20B-L-M-W3B-BYなしM5X0.8(めねじ)0.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥12,220
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214090ZSE20B-L-M-W4B-DK取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手0.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥14,090
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214169ZSE20BF-L-M-W2B-VA1取扱説明書付G1/8-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214221ZSE20BF-L-M-W5B-WA1K取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214266ZSE20B-L-M-W2B-DYなしG1/80.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥12,330
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214467ZSE20BF-L-M-W2B-VK取扱説明書・校正証明書付G1/8-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214501ZSE20B-L-M-W1B-WBT校正証明書付Rc1/80.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,640
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214686ZSE20B-L-M-W5B-VYなしΦ6ワンタッチ管継手0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214711ZSE20B-L-M-W5B-WDT校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥15,520
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00214966ZSE20BF-L-M-W4B-WBYなしΦ4ワンタッチ管継手-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00215131ZSE20BF-L-M-W3B-WB取扱説明書付M5X0.8(めねじ)-100.0~100.0-105.0~105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00215377ZSE20B-L-M-01B-BYなしR1/8(M5めねじ付)0.0~-101.010.0~-105.0リード線なし
¥11,670
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00215569ZSE20B-L-M-W4B-WDT校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手0.0~-101.010.0~-105.0コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥15,520
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする