曜日別特売

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
真空・連成圧用
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)
0.0~-101.0
耐圧力(kPa)
500
表示圧力範囲(kPa)
10.0~-105.0
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
0~-101
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(kPa)
0.1
内容量
1個
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。
全65種類を絞り込む
配管形式
付属品
65種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
配管形式
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02453092ZSE20B-V-M-W3B-VBT校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,530
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02453792ZSE20B-R-M-W3B-WDK取扱説明書・校正証明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02455736ZSE20B-T-M-01B-VDK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,310
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02456382ZSE20B-S-M-W4B-VA1T校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02456409ZSE20B-T-M-W4B-A1取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
02460241ZSE20B-Y-M-01B-D取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466236ZSE20B-Y-M-01B-WYなしR1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466331ZSE20B-V-M-W4B-VA1K取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466349ZSE20B-V-M-W3B-VB取扱説明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,320
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466358ZSE20B-T-M-W1B-WYなしRc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466367ZSE20B-T-M-W5B-K取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466410ZSE20B-R-M-W1B-WD取扱説明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,220
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466419ZSE20B-X-M-W1B-VBYなしRc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466480ZSE20B-Y-M-01B取扱説明書R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466541ZSE20B-T-M-W1B-VD取扱説明書付Rc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466550ZSE20B-V-M-W4B-VDYなしΦ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466559ZSE20B-X-M-W1B-VK取扱説明書・校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466577ZSE20B-X-M-01B-DK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥11,670
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466647ZSE20B-T-M-W3B-VB取扱説明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,320
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466681ZSE20B-R-M-W2B-VT校正証明書付G1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466866ZSE20B-X-M-W4B-VDYなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466882ZSE20B-X-M-W3B-WDT校正証明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466918ZSE20B-R-M-W4B-WYなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466927ZSE20B-R-M-W2B-WA1K取扱説明書・校正証明書付G1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466936ZSE20B-S-M-W1B-VBT校正証明書付Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,310
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466970ZSE20B-V-M-W1B-BYなしRc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466997ZSE20B-R-M-W4B-BYなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,010
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467022ZSE20B-T-M-01B-A1T校正証明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467067ZSE20B-Y-M-01B-T校正証明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467110ZSE20B-T-M-W2B-WD取扱説明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,220
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467128ZSE20B-V-M-W3B-VYなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467207ZSE20B-S-M-W3B-WD取扱説明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,440
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467311ZSE20B-V-M-W2B-WDYなしG1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,220
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467347ZSE20B-T-M-W5B-WBT校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467381ZSE20B-X-M-W1B-VDYなしRc1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467417ZSE20B-X-M-01B-WBK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467496ZSE20B-Y-M-W4B-WA1YなしΦ4ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467539ZSE20B-R-M-W3B-VDK取扱説明書・校正証明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,860
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467566ZSE20B-S-M-01B-WBT校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467591ZSE20B-T-M-W1B-VDYなしRc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467600ZSE20B-T-M-W5B-VA1T校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467618ZSE20B-S-M-W5B-VDK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467652ZSE20B-V-M-W3B-VK取扱説明書・校正証明書付M5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467679ZSE20B-R-M-W2B-WB取扱説明書付G1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467722ZSE20B-X-M-01B-DYなしR1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467758ZSE20B-R-M-01B-WDT校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467801ZSE20B-Y-M-W1B-WBK取扱説明書・校正証明書付Rc1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467941ZSE20B-S-M-W3B-V取扱説明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02468002ZSE20B-X-M-W3B-A1取扱説明書付M5X0.8(めねじ)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
02468020ZSE20B-R-M-01B-WDK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする