曜日別特売

IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series

IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMCIO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・IO-Link対応

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
規格
CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
耐圧力(MPa)
1.5
出力仕様
IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)
表示圧力範囲(MPa)
-0.105~1.050
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1,-0.100~1.000
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(MPa)
0.001
内容量
1個
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。
全14種類を絞り込む
配管形式
付属品
14種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
配管形式
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02450766ISE20B-L-M-W5B取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手リード線なし
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466620ISE20B-L-M-W5B-WBYなしΦ6ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466778ISE20B-L-M-W4B-VA1K取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02466839ISE20B-L-M-W4B-VA1YなしΦ4ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467250ISE20B-L-M-W5B-VBYなしΦ6ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467749ISE20B-L-M-01B-BK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)リード線なし
¥12,880
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467837ISE20B-L-M-W4B-DYなしΦ4ワンタッチ管継手リード線なし
¥12,880
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467907ISE20B-L-M-W1B-VBK取扱説明書・校正証明書付Rc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,850
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02467932ISE20B-L-M-W5B-WD取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,310
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02468151ISE20B-L-M-W1B-VD取扱説明書付Rc1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,970
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
02468266ISE20B-L-M-W2B-VA1K取扱説明書・校正証明書付G1/8コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02468431ISE20B-L-M-01B-WA1T校正証明書付R1/8(M5めねじ付)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
02468510ISE20B-L-M-01B-VDK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,850
¥14,980
¥16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
02468641ISE20B-L-M-01B-VK取扱説明書・校正証明書付R1/8(M5めねじ付)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする