シリコンコードヒーター C1S型

シリコンコードヒーター C1S型 - ヤガミ

複雑な被加熱物にもよくフィット
・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、最も柔軟性があり、施工が容易です。

用途
・細管のプロセス保温
・障害物の多い対象物の保温
最高使用温度(℃)
180
内容量
1本
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
定格電圧(V)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02441246C1S1-055100153
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02443879C1S2-055220151
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445358C1S2-077220209
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445726C1S1-1010100303
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする