シリコンコードヒーター G型

シリコンコードヒーター G型 - ヤガミ

複雑な被加熱物にもよくフィット
シリコンゴムにガラス繊維を被覆し強度を上げています。

用途
・細管のプロセス保温
・障害物の多い対象物の保温
最高使用温度(℃)
180
内容量
1本
関連資料:図面(0.16MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
定格電圧(V)
長さ(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
定格電圧(V)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02438121G2-02027220027
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438252G2-1216712200167
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439031G1-2018820100188
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439740G1-03033310033
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439828G2-07088720088
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439916G1-05063510063
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440187G1-1315413100154
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440467G2-081008200100
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440817G1-1015010100150
¥10,300
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441806G2-04050420050
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442418G2-06078620078
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444421G1-1216712100167
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444701G1-08096810096
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444859G1-01013110013
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444972G1-1820918100209
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445227G1-1516715100167
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445559G1-06072610072
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445787G2-1417914200179
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445866G1-1722117100221
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445882G2-1114511200145
¥10,800
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446128G2-03038320038
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02447519G2-01024120024
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02447930G2-1516715200167
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02448097G2-1619216200192
¥12,800
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする