スペースヒーター 円型

スペースヒーター 円型 - ヤガミ

効率よく加熱する板状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・様々な形状での製作が可能です。

用途
・成形機の加熱
・シール機や試験機などの装置の加熱
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
300
内容量
1台
注意
※・被加熱物に押さえ板等で密着させて固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02438096SP100-C100200
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446006SP120-C120300
¥44,900
¥43,980
¥48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02447020SP150-C150500
¥48,800
¥47,980
¥52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする