曜日別特売

ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
8-9931-36
注文コード
02469657
品番
TLC-B1
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥126,500
販売価格(税別)
¥115,000

ガススプリングを内蔵していますので、天板の高さを容易に調整できます
天板は高さ850~1150mmの位置で調整できますので、作業に適した位置に設定できます。
高さ900mmのナーステーブルの天板上や天板下にカンチできます。
オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。
前後左右4方向にオプションを取付け可能。豊富なオプションを揃えていますので用途にあったカスタマイズが可能です。本体が15と軽いので軽く搬送することができます。天板高さが300の範囲で調整できますのでどなたにも適した天板高さに変更できます。ガススプリングを内蔵していますので軽い力で天板高さを調整できます。全高が830まで下げられますのでスタッフステーションのテーブル下に収納することも可能です。※事前にご使用されているテーブルの空間高さをご確認ください。トレー用ホルダーを付けることでトレーを増設することができます。

付属品
(トレー)AHT-150BLV(8-5866-14)
アズワン品番
8-9931-36
仕様
(トレー用ホルダー対応トレー)アルティアハーフトレー(8-5866-11~16、8-4892-11~14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13~14)
材質
本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板
キャスター
Φ100エラストマー製(2輪ストッパー付き)
耐荷重
天板:10(均等荷重)
天板寸法(mm)
430×500
本体質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×575×860~1160
適合トレー
1枚付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする