フィンヒーター AUQ型

フィンヒーター AUQ型 - ヤガミ

優れた放熱効果
・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。
・フィンもヒーターシースもステンレス製です。

用途
・乾燥炉内の空気加熱
最高使用温度(℃)
160
内容量
1台
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
定格電圧(V)
長さ(mm)
総電力(W)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
定格電圧(V)
最大出力密度(W/cm2)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02438812AUQ2340102020043000
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438830AUQ2J401902004500
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438961AUQ2M4086020042500
¥34,300
¥33,980
¥37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439101AUQ2P40113020043330
¥41,300
¥40,980
¥45,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439417AUQ2S403002004833
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440492★AUQ21.555Z4002005.51500
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441219★AUQ2155Z2702005.51000
¥20,700
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442156AUQ2U4058020041660
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442838★AUQ1J40Z2001004500
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444570AUQ2O402802004750
¥19,300
¥18,980
¥20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445769AUQ2X4091020042660
¥35,800
¥34,980
¥38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445848AUQ214036020041000
¥20,800
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445970AUQ2T4047020041330
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446792AUQ2L4080020042330
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする