投込みヒーター LYU型
容器を加工せず必要なときに液体加熱
・発熱部を増やし10kWまでをラインナップしました。
・電源リード線付です。
- 用途
- ・水、油など液体の保温加熱
- 寸法(mm)
- 【ヒーター部】600
- 定格電圧(V)
- 三相200
- 首下長(mm)
- 600
- 最大出力密度(W/cm2)
- 4
- 総電力(W)
- 5000
- 内容量
- 1台
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。※・発熱部までは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ

























