ヤガミ
投込みヒーター LYU型
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02438516
品番
LYU3540
参考基準価格(税別)
¥149,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
容器を加工せず必要なときに液体加熱
・発熱部を増やし10kWまでをラインナップしました。
・電源リード線付です。
用途
・水、油など液体の保温加熱
寸法(mm)
【ヒーター部】600
定格電圧(V)
三相200
首下長(mm)
600
最大出力密度(W/cm
2
)
4
総電力(W)
5000
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・発熱部までは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。