曜日別特売

投込みヒーター LYU型

投込みヒーター LYU型 - ヤガミ

容器を加工せず必要なときに液体加熱
・発熱部を増やし11kWまでをラインナップしました。
・電源リード線付です。

用途
・水、油など液体の保温加熱
寸法(mm)
【ヒーター部】1200
定格電圧(V)
三相200
首下長(mm)
600
最大出力密度(W/cm2)
4
総電力(W)
10000
内容量
1台
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・発熱部までは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02438629LYU3040
¥196,200
¥189,800
¥208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする