曜日別特売
LYU3040 投込みヒーター LYU型 ヤガミ 02438629

投込みヒーター LYU型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可26日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02438629
品番
LYU3040
参考基準価格(税別)¥196,200販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

容器を加工せず必要なときに液体加熱
・発熱部を増やし11kWまでをラインナップしました。
・電源リード線付です。

用途
・水、油など液体の保温加熱
寸法(mm)
【ヒーター部】1200
定格電圧(V)
三相200
首下長(mm)
600
最大出力密度(W/cm2)
4
総電力(W)
10000
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・発熱部までは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする