松井化学工業
鯛篭スタンダード紅白
用途
鯛を乗せるカゴです。
材質
ポリプロピレン、のし:ポリエチレン
色
グリーン
内容量
1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5寸
6寸
7寸
8寸
9寸
尺1寸
尺寸
寸法(mm)
選択してください
長さ160×幅110
長さ190×幅130
長さ210×幅140
長さ245×幅155
長さ285×幅160
長さ320×幅190
長さ350×幅195
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02470068
11016002
長さ350×幅195
尺1寸
56
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470086
11015902
長さ320×幅190
尺寸
43
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470120
11015702
長さ245×幅155
8寸
31
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470190
11015602
長さ210×幅140
7寸
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470199
11015502
長さ190×幅130
6寸
23
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470217
11015802
長さ285×幅160
9寸
39
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470226
11016302
長さ160×幅110
5寸
19
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。