松井化学工業
鯛篭デラックス紅白
用途
鯛を乗せるカゴです。
材質
ポリプロピレン、巻・のし:ポリエチレン
色
イエロー
内容量
1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5寸
6寸
7寸
8寸
9寸
尺1寸
尺2寸
尺寸
寸法(mm)
選択してください
長さ160×幅110
長さ190×幅130
長さ210×幅140
長さ245×幅155
長さ285×幅160
長さ320×幅190
長さ350×幅195
長さ380×幅210
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02470059
11216352
長さ160×幅110
5寸
23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470147
11215652
長さ210×幅140
7寸
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470156
11215952
長さ320×幅190
尺寸
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470172
11216052
長さ350×幅195
尺1寸
62
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470269
11215752
長さ245×幅155
8寸
37
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470312
11215852
長さ285×幅160
9寸
46
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470330
11215552
長さ190×幅130
6寸
27
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02470357
11216153
長さ380×幅210
尺2寸
86
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。