曜日別特売

J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ

J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ - Gomexus(ゴメクサス)J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ - Gomexus(ゴメクサス)J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ - Gomexus(ゴメクサス)J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ - Gomexus(ゴメクサス)J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ - Gomexus(ゴメクサス)J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ - Gomexus(ゴメクサス)J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ - Gomexus(ゴメクサス)J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ - Gomexus(ゴメクサス)

釣りの休憩時にも、サングラスをしたまま自然を眺めてみてください。
常に変化するフィールド状況、遠くのナブラ、鳥山。
サングラスを通して自然を眺めることで、数少ないチャンスを捉えられるかもしれません。
サングラスを活用して、自然と一体化する体験を味わってください。

付属品
セミハードケース
材質
フレーム: Rilsan(R) Clear-透明ポリアミド樹脂 / レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
55×18×142
質量(g)
27(±0.5)
レンズ
キズ防止、反射防止、撥水機能
紫外線透過率
0.1%以下(UVカット99.9%以上)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02470382(461595)グリーン
¥10,898
¥11,988(税込)
7日以内出荷
返品不可
02470391(461618)ブルー
¥10,898
¥11,988(税込)
7日以内出荷
返品不可
02470400(461601)スモーク
¥9,898
¥10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする