曜日別特売
(461595) J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ Gomexus(ゴメクサス) 02470382

(461595) J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ Gomexus(ゴメクサス) 02470382
(461595) J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ Gomexus(ゴメクサス) 02470382
(461595) J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ Gomexus(ゴメクサス) 02470382
(461595) J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ Gomexus(ゴメクサス) 02470382
(461595) J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ Gomexus(ゴメクサス) 02470382

J15 フィッシングサングラス CR-39光学レンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02470382
品番
(461595)
販売価格(税込)¥11,988
販売価格(税別)
¥10,898

釣りの休憩時にも、サングラスをしたまま自然を眺めてみてください。
常に変化するフィールド状況、遠くのナブラ、鳥山。
サングラスを通して自然を眺めることで、数少ないチャンスを捉えられるかもしれません。
サングラスを活用して、自然と一体化する体験を味わってください。

レンズ色
グリーン
付属品
セミハードケース
材質
フレーム: Rilsan(R) Clear-透明ポリアミド樹脂 / レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
55×18×142
質量(g)
27(±0.5)
レンズ
キズ防止、反射防止、撥水機能
紫外線透過率
0.1%以下(UVカット99.9%以上)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする