【組立済み】モバイルトレーカート MTシリーズ
トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
- 材質
- トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
- 寸法(mm)
- 532×373×880
- 質量(kg)
- 約6.5
- 色
- グレー
- 段数
- 3段
- 耐荷重(kg/段)
- 10
- 棚板間隔(mm)
- 上段295・下段365
- キャスター径(Φmm)
- 75エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
- アズワン品番
- 7-2876-04-86
- トレー有効内寸法(mm)
- 438×279×75
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
施設用カート・ワゴン の新着商品
カテゴリ



























