アズワン
【組立済み】モバイルトレーカート MTシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02496458
品番
MT-3GAS
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥27,280
販売価格(税別)
¥
24,800
バスケットに入れる
トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
材質
トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
寸法(mm)
532×373×880
質量(kg)
約6.5
色
グレー
段数
3段
耐荷重(kg/段)
10
棚板間隔(mm)
上段295・下段365
キャスター径(Φmm)
75エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
アズワン品番
7-2876-04-86
トレー有効内寸法(mm)
438×279×75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません