曜日別特売

ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series - SMCガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series - SMCガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series - SMC

・高荷重仕様Φ12~Φ50追加
・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍
・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減
・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍

用途
高荷重仕様
仕様
オートスイッチリード数:2
クッション
両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動形
使用流体
空気
材質(プレート)
炭素鋼
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473848MGPKSFM50-200-M9BAL500.1D-M9BALRc1/4200
¥76,630
¥68,980
¥75,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
02473857MGPKSFM12-40-M9NWV120.12D-M9NWVM5×0.840
¥25,420
¥22,980
¥25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
02473866MGPKSFM12-50-M9PAL120.12D-M9PALM5×0.850
¥27,530
¥24,980
¥27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
02473882MGPKSFM12-10-M9NV120.12D-M9NVM5×0.810
¥23,750
¥21,980
¥24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする