曜日別特売

レギュレーター(圧力調整-水抜き-オイラー)

レギュレーター(圧力調整-水抜き-オイラー) - THBレギュレーター(圧力調整-水抜き-オイラー) - THB

圧力調整・水抜き・給油(オイラー)の3つの機能を備えたFRLレギュレーターです。コンプレッサーから供給されるエアの圧力を適切に調整し、エアツールの性能維持や寿命延長に役立ちます。整備工場や板金塗装、各種エア工具を使用する現場に最適なエアメンテナンスユニットです。

用途
適正なエアー圧力への「減圧」と「維持」に
付属品
オス・メスカプラ(日東タイプ)
寸法(ねじ径)
吸排出口寸法:3/8in(3分)
寸法・サイズ(mm)
圧力調整+水抜きサイズ:幅:80、長さ230
圧力調整範囲(MPa)
0.05~1.0
仕様/サイズ(mm)
オイラーサイズ: 幅80,長さ170
最大吸入圧(kPa)
1500
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02496221FRL803C
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする