※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AMD Series マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02502277
品番
AMD150C-N02B-JT
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
付属品
ブラケット
管接続口径
1/4インチ
ねじの種類
NPT
機能
目詰まりチェッカ付
ドレン排出
ドレンガイド1/4めねじ
口径(A)
150
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートドレン仕様
オートドレンなし
関連資料:
カタログ(8MB)