USB-C to GigaLANアダプターケーブル(マグネット結束モデル)
【整頓・管理】カバンの中で散らばらない「まとまるマグネット」
ケーブル全域に磁気吸着機能を搭載。使用後はくるっと丸めるだけで、ピタッと吸着してまとまります。
【携帯性】モバイル最適化「扱いやすい丸形ケーブル <(>&<)> 1m/2m」
ユーザーが使い慣れた「丸形ケーブル」を採用しながら、独自のマグネット機構によりスマートな収納を実現。
【安定・耐久】ギガビット通信 <(>&<)> 爪折れ防止スリムコネクタ
Wi-Fiが不安定な環境でも、安定したWeb会議やオンラインゲームが可能な「最大1Gbps(規格値)」対応。
頻繁な抜き差しを想定し、高耐久の「爪折れ防止カバー」と、隣のポートと干渉しにくい「スリムコネクタ」を採用しています。
【安心】ドライバー不要
- 適合
- VCCI Class B
- 外形寸法(mm)
- 【Type-Cプラグ部】17×51×8(金属端子部除く/樹脂部含む)【ケーブル】Φ5.3
- 規格
- 【LANインターフェース】IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) / IEEE802.3u準拠(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)【USBインターフェース】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
- 電源
- 5V DC (USB バスパワーによる供給)
- コネクタ形状
- 【LANインターフェース】RJ-45【USBインターフェース】USB Type-C
- 消費電流(mA)
- ~173
- 最大消費電力(W)
- 0.87
- 動作環境
- 【温度】0~40℃【湿度】10~85%
- ジャンボフレーム
- 【LANインターフェース】最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)[※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。macOS、iPhone、Nintendo Switchには対応しておりません。ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。]
- 伝送速度
- 【LANインターフェース】1000/100/10Mbps
- 符号化方式
- 【LANインターフェース】8B1Q4/PAM5(1000BASE-T) / 4B5B/MLT-3(100BASE-TX) / マンチェスターコーディング(10BASE-T)
- アクセス方式
- 【LANインターフェース】CSMA/CD
- 対応プロトコル
- 【LANインターフェース】TCP/IP
- ケーブルタイプ
- 4対F/FTP単線ケーブル
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンバーター の新着商品
カテゴリ



























