曜日別特売

USB-C to GigaLANアダプターケーブル(マグネット結束モデル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02497971
品番
LUAMC-U3CG10BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

【整頓・管理】カバンの中で散らばらない「まとまるマグネット」
ケーブル全域に磁気吸着機能を搭載。使用後はくるっと丸めるだけで、ピタッと吸着してまとまります。
【携帯性】モバイル最適化「扱いやすい丸形ケーブル <(>&<)> 1m/2m」
ユーザーが使い慣れた「丸形ケーブル」を採用しながら、独自のマグネット機構によりスマートな収納を実現。
【安定・耐久】ギガビット通信 <(>&<)> 爪折れ防止スリムコネクタ
Wi-Fiが不安定な環境でも、安定したWeb会議やオンラインゲームが可能な「最大1Gbps(規格値)」対応。
頻繁な抜き差しを想定し、高耐久の「爪折れ防止カバー」と、隣のポートと干渉しにくい「スリムコネクタ」を採用しています。
【安心】ドライバー不要

質量(g)
75
ケーブル長(m)
1
適合
VCCI Class B
外形寸法(mm)
【Type-Cプラグ部】17×51×8(金属端子部除く/樹脂部含む)【ケーブル】Φ5.3
規格
【LANインターフェース】IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) / IEEE802.3u準拠(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)【USBインターフェース】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
電源
5V DC (USB バスパワーによる供給)
コネクタ形状
【LANインターフェース】RJ-45【USBインターフェース】USB Type-C
消費電流(mA)
~173
最大消費電力(W)
0.87
動作環境
【温度】0~40℃【湿度】10~85%
ジャンボフレーム
【LANインターフェース】最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)[※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。macOS、iPhone、Nintendo Switchには対応しておりません。ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。]
伝送速度
【LANインターフェース】1000/100/10Mbps
符号化方式
【LANインターフェース】8B1Q4/PAM5(1000BASE-T) / 4B5B/MLT-3(100BASE-TX) / マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式
【LANインターフェース】CSMA/CD
対応プロトコル
【LANインターフェース】TCP/IP
ケーブルタイプ
4対F/FTP単線ケーブル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする