【組立済み】コンパクトPCカート
コンパクトで場所を取らないパソコンカートです。脚部は足が入りやすく、作業しやすい構造です。天板端部は物品が落ちにくい立ち上がり構造になっています。組み立てる手間が不要です。
- 材質
- 天板/MDF(PVC(塩化ビニル樹脂)真空成型)、フレーム/スチール(粉体塗装)
- 質量(kg)
- 約10.6
- 耐荷重(kg)
- 15(均等荷重)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 450×500×778~978
- 天板高さH(mm)
- 5段階調節(50間隔)
- キャスター径(Φmm)
- 75・PU(ポリウレタン)製(2輪ストッパー付き)
- 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 450×500
- アズワン品番
- 8-696-01-86
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
施設用カート・ワゴン の新着商品
カテゴリ























