曜日別特売

【組立済み】コンパクトPCカート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02500597
品番
CPC-WAS
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

コンパクトで場所を取らないパソコンカートです。脚部は足が入りやすく、作業しやすい構造です。天板端部は物品が落ちにくい立ち上がり構造になっています。組み立てる手間が不要です。

材質
天板/MDF(PVC(塩化ビニル樹脂)真空成型)、フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約10.6
耐荷重(kg)
15(均等荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×500×778~978
天板高さH(mm)
5段階調節(50間隔)
キャスター径(Φmm)
75・PU(ポリウレタン)製(2輪ストッパー付き)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×500
アズワン品番
8-696-01-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする