ウェットティッシュボトルホルダー
アルコールワイパー等のボトルを様々な場所に取り付けられます。
- 材質
- 本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
- 品名
- ウェットティッシュボトルホルダー
- 径(Φ)
- クランプ型適応パイプ:25~32
- 内寸法(mm)
- 110×110×100
- ねじ穴
- Φ5.5×4個
- サイズ(mm)
- 120×123×103※クランプ部含まず
- アズワン品番
- 7-7754-02
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
施設用カート・ワゴン の新着商品
カテゴリ



























