曜日別特売

ウェットティッシュボトルホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02500579
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

アルコールワイパー等のボトルを様々な場所に取り付けられます。

材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
品名
ウェットティッシュボトルホルダー
径(Φ)
クランプ型適応パイプ:25~32
内寸法(mm)
110×110×100
ねじ穴
Φ5.5×4個
サイズ(mm)
120×123×103※クランプ部含まず
アズワン品番
7-7754-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする