曜日別特売

切削用ホルダー ダブル 16角

切削用ホルダー ダブル 16角 - IFANGER切削用ホルダー ダブル 16角 - IFANGER

シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー

適合チップ
RFBL-150409-15-0.5-HSS、RFBL-150409-15-0.6-HSS、RFBL-150409-15-0.8-HSS、RFBL-150409-15-1.0-HSS、RFBL-150409-15-1.2-HSS、RFBL-150409-15-1.5-HSS
RFBR-150409-15-0.5-HSS、RFBR-150409-15-0.6-HSS、RFBR-150409-15-0.8-HSS、RFBR-150409-15-1.0-HSS、RFBR-150409-15-1.2-HSS、RFBR-150409-15-1.5-HSS
用途
切削用ホルダー 綾目
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
24
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
4
寸法(Φ)
(mim)4、(max)60
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02500342RKDR1649
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする