転造ローレットホルダ(平目用) 平目用

転造ローレットホルダ(平目用) 平目用 - スーパーツール転造ローレットホルダ(平目用) 平目用 - スーパーツール転造ローレットホルダ(平目用) 平目用 - スーパーツール

靭性と耐摩耗性に優れています。

トラスコ品番
270-1065
材質
合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)
6.35
ピッチ(mm)
1.81
山数
14
目の粗さ
荒目
適合ホルダ
KHS1
外径(mm)
19.2
穴径(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
0.58
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843332KNSF14
¥1,020
¥789
¥868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする