IFANGER
切削用駒 右勝手 ピッチ1.2
HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット
用途
シングルホルダーで使用する場合は平目、ダブルホルダーでRFBLと組み合わせ使用する場合は綾目になります
寸法T(mm)
1.2
コーティング
HSS
角度β(°)
15
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ホルダー
寸法(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02500098
RFBR-150409-15-1.2-HSS
15
4
RZSR1649、RZSR1649-K、RKDR1649、RKDR1649-K
9
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
02500211
RFBR-250511-15-1.2-HSS
25
5
RZSR25511、RKDR25511
11
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
02500448
RFBR-200511-15-1.2-HSS
20
5
RZSR20511、RKDR20511
11
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません