転造用ホルダー ダブル 16角
シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
- 適合チップ
- RDBL-150404-45-0.3-HSS、RDBL-150404-45-0.4-HSS、RDBL-150404-45-0.5-HSS、RDBL-150404-45-0.6-HSS、RDBL-150404-45-0.8-HSS、RDBL-150404-45-1.0-HSS、RDBL-150404-45-1.2-HSS、RDBL-150404-45-1.5-HSS
RDBR-150404-45-0.3-HSS、RDBR-150404-45-0.4-HSS、RDBR-150404-45-0.5-HSS、RDBR-150404-45-0.6-HSS、RDBR-150404-45-0.8-HSS、RDBR-150404-45-1.0-HSS、RDBR-150404-45-1.2-HSS、RDBR-150404-45-1.5-HSS
- 用途
- 転造用ホルダー 綾目
- 寸法L(mm)
- 120
- 寸法d(mm)
- 4
- 寸法A(mm)
- 18
- 寸法S(mm)
- 16
- 寸法D(mm)
- 15
- 寸法E(mm)
- 2
- 寸法B(mm)
- 4
- 寸法C(mm)
- 16
- 寸法K(mm)
- 5.5
- 寸法(Φ)
- (min)8、(max)20
- 内容量
- 1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ローレット加工 の新着商品
カテゴリ














