PTFEテープヒーター
発塵性の低いフッ素樹脂製生地を使用
- 用途
- ・クリーンルーム内設備の保温
- 幅(mm)
- 25
- 厚さ(mm)
- 2
- 定格電圧(V)
- 200
- 耐熱温度(℃)
- 260
- 最高使用温度(℃)
- 200
- 内容量
- 1本
関連資料:図面(0.16MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。 ※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ

























