南電機
W1/2寸切りボルト2m
種別
全ねじ
材質
スチール
長さ(mm)
2000
表面処理
電気亜鉛めっき
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02515672
W1/2×2000-B
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください