曜日別特売

W1/2寸切りボルト2m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02515672
品番
W1/2×2000-B
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
種別
全ねじ
材質
スチール
長さ(mm)
2000
表面処理
電気亜鉛めっき
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする