サーモテープ FTT型(グランドなし)
・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。
・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。
- 用途
- ・屋外設備のプロセス保温
・ホッパー部のプロセス保温
- 最小曲げ半径(mm)
- 30
- 耐熱温度(℃)
- 250
- 最高使用温度(℃)
- 150
- 内容量
- 1本
関連資料:図面(0.33MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。 ※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
テープヒーター・ベルトヒーター の新着商品
カテゴリ





















