曜日別特売

シートメタル用超硬ホールソー

高品質のパウダー状のタングステンを高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して長寿命を実現します。
段付きセンタードリルがセンタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの切れ味を持続させます。
ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム。

用途
鋼板・ステンレス板・塩ビ・プラスチック・FRP等への穴あけ作業
全長(mm)
41
有効長(mm)
5
シャンク
パワーチェンジシャンク
フトコロの深さ(mm)
11
内容量
1個
注意
※パワーチェンジシステム使用時には、別売のパワーチェンジシステムのシャンクが必要となります。段付きセンタードリルは1本付属しています。
全11種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
質量(g)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
刃先径(Φmm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025101082608901957803032×41×32
¥7,000
¥4,698
¥5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
025102662608901959983537×41×37
¥8,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
025104222608901955622527×41×27
¥7,000
¥4,698
¥5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
0251043126089019611335153×41×53
¥10,000
¥6,698
¥7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
025105102608901956702729×41×29
¥7,000
¥4,698
¥5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
025105622608901954532224×41×24
¥6,000
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
025106322608901953412124×41×24
¥6,000
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
0251072926089019601114042×41×42
¥9,000
¥5,998
¥6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
0251079926089019621546870×41×70
¥12,000
¥7,998
¥8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
025108172608901958873234×41×34
¥8,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
025108962608901952362024×41×24
¥6,000
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする