バイメタルホールソー”T3スピードスロット軸付”
刃の側面のスリットを大きく取ることで、切削時の熱を発散しやすく、切削時にも熱を持ちにくい設計です。
階段状のスリットで、切り屑の排出を楽に行うことが出来ます。
刃厚と刃先形状を最適化し、より早く切削でき、従来品に比べ長寿命も実現しました。
- 用途
- ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。
- トラスコ品番
- 106-1490
- 材質
- 刃部:バイメタル、センタードリル:高速度鋼(HSS)
- 全長(mm)
- 125
- 有効切削能力(mm)
- 【鉄板】5
- 刃厚(mm)
- 1.2
- シャンク形状
- 10mmストレートシャンク
- 有効長(ふところ深さ)(mm)
- 44
- シャンク径(mm)
- 10
- 刃径(mm)
- 17
- 内容量
- 1本
注意
※インパクトシャンクには対応しておりません。※ステンレスへ穴あけの際は低速で使用して下さい。
ホールソー の新着商品
カテゴリ

























