バイメタルホールソー”スピードスロット”(インパクトシャンク)
万能タイプのバイメタルホールソーです。
切粉の排出性に優れており長寿命、またスリットの大型化により貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単になりました。
- 用途
- ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、釘入り木材、ALCなどの穿孔作業に。
- トラスコ品番
- 249-6743
- 適合機種
- インパクトドライバー
- 材質
- バイメタル
- 全長(mm)
- 150
- 有効切削能力(mm)
- 【鉄板】5
- 刃厚(mm)
- 1.2
- シャンク形状
- インパクトシャンク
- 有効長(ふところ深さ)(mm)
- 44
- シャンク径(mm)
- 6.35
- 刃径(mm)
- 17
- 内容量
- 1個
注意
※安全ゴーグル等を用い、安全に配慮して作業ください。ホールソー の新着商品
カテゴリ

























