シートメタル用超硬ホールソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)51
内容量1個注文コード02510431品番2608901961
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

高品質のパウダー状のタングステンを高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して長寿命を実現します。
段付きセンタードリルがセンタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの切れ味を持続させます。
ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム。

用途
鋼板・ステンレス板・塩ビ・プラスチック・FRP等への穴あけ作業
質量(g)
133
刃先径(Φmm)
51
本体寸法(mm)
53×41×53
全長(mm)
41
有効長(mm)
5
シャンク
パワーチェンジシャンク
フトコロの深さ(mm)
11
注意
※パワーチェンジシステム使用時には、別売のパワーチェンジシステムのシャンクが必要となります。段付きセンタードリルは1本付属しています。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする