トレースヒーター YSH型

トレースヒーター YSH型 - ヤガミ

自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル
・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険
性を抑えることができます。・外装被覆がフッ素樹脂を使用していることから耐薬品性に優れております。

用途
・高温度域の配管、タンクの保温
・薬品配管の保温
幅(mm)
12
厚さ(mm)
7.5
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
120
内容量
1本
関連資料:図面(0.61MB)
注意
※・任意な長さで切断しターミネーションセット ( 別売 )
※で端末絶縁処理をし使用します。
※・本ヒーターは高温用の為、必ず温度制御を行った上で最高使用温度以下でご使
※用下さい。
※環境条件や施工条件の違いにより温度分布にバラつきが起こる可能性がありま
※す。最高使用温度付近で温度制御する場合はご注意下さい。
※最大使用長や最小許容曲げ半径を遵守してください(ヒーター幅方向に曲げて
※の施工はできません)。
※重ね巻きはできますが、重ね過ぎによる熱干渉により出力低下の原因となる場
※合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全62種類を絞り込む
定格電圧(V)
長さ(m)
消費電力(W/m)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
定格電圧(V)
消費電力(W/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504596YSH58-1-20M2010058 (at 10℃)
¥316,000
¥309,800
¥340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02504630YSH58-1-6M610058 (at 10℃)
¥94,800
¥93,980
¥103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02504657YSH28-2-10M1020028 (at 10℃)
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02504691YSH28-2-50M5020028 (at 10℃)
¥685,000
¥679,800
¥747,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02504736YSH28-2-20M2020028 (at 10℃)
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02504770YSH28-1-28M2810028 (at 10℃)
¥383,600
¥379,800
¥417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505147YSH28-2-23M2320028 (at 10℃)
¥315,100
¥309,800
¥340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505549YSH28-2-37M3720028 (at 10℃)
¥506,900
¥499,800
¥549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505872YSH58-1-50M5010058 (at 10℃)
¥790,000
¥789,800
¥868,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505890YSH58-1-17M1710058 (at 10℃)
¥268,600
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505899YSH28-2-34M3420028 (at 10℃)
¥465,800
¥459,800
¥505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505917YSH58-2-26M2620058 (at 10℃)
¥410,800
¥409,800
¥450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505926YSH28-1-3M310028 (at 10℃)
¥41,100
¥40,980
¥45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505951YSH58-1-45M4510058 (at 10℃)
¥711,000
¥709,800
¥780,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506048YSH58-2-25M2520058 (at 10℃)
¥395,000
¥389,800
¥428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506231YSH28-1-36M3610028 (at 10℃)
¥493,200
¥489,800
¥538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506258YSH58-1-1M110058 (at 10℃)
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506267YSH28-1-1M110028 (at 10℃)
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506389YSH58-2-29M2920058 (at 10℃)
¥458,200
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506416YSH58-1-46M4610058 (at 10℃)
¥726,800
¥719,800
¥791,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506590YSH58-2-21M2120058 (at 10℃)
¥331,800
¥329,800
¥362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506696YSH58-1-38M3810058 (at 10℃)
¥600,400
¥599,800
¥659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506766YSH58-1-13M1310058 (at 10℃)
¥205,400
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506791YSH28-1-11M1110028 (at 10℃)
¥150,700
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506888YSH28-2-41M4120028 (at 10℃)
¥561,700
¥559,800
¥615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507010YSH58-2-16M1620058 (at 10℃)
¥252,800
¥249,800
¥274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507220YSH58-1-15M1510058 (at 10℃)
¥237,000
¥229,800
¥252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507238YSH28-2-25M2520028 (at 10℃)
¥342,500
¥339,800
¥373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507290YSH58-2-24M2420058 (at 10℃)
¥379,200
¥369,800
¥406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507421YSH28-2-14M1420028 (at 10℃)
¥191,800
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507448YSH58-2-1M120058 (at 10℃)
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507500YSH28-2-21M2120028 (at 10℃)
¥287,700
¥279,800
¥307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507579YSH58-1-33M3310058 (at 10℃)
¥521,400
¥519,800
¥571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507588YSH28-2-31M3120028 (at 10℃)
¥424,700
¥419,800
¥461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507658YSH28-1-19M1910028 (at 10℃)
¥260,300
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507728YSH28-1-7M710028 (at 10℃)
¥95,900
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507859YSH58-2-48M4820058 (at 10℃)
¥758,400
¥749,800
¥824,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507868YSH28-2-43M4320028 (at 10℃)
¥589,100
¥579,800
¥637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507902YSH58-2-43M4320058 (at 10℃)
¥679,400
¥669,800
¥736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507911YSH58-1-44M4410058 (at 10℃)
¥695,200
¥689,800
¥758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508087YSH28-1-41M4110028 (at 10℃)
¥561,700
¥559,800
¥615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508112YSH28-1-26M2610028 (at 10℃)
¥356,200
¥349,800
¥384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508191YSH28-2-11M1120028 (at 10℃)
¥150,700
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508227YSH58-2-22M2220058 (at 10℃)
¥347,600
¥339,800
¥373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508288YSH28-1-47M4710028 (at 10℃)
¥643,900
¥639,800
¥703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508297YSH58-2-5M520058 (at 10℃)
¥79,000
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508392YSH28-2-26M2620028 (at 10℃)
¥356,200
¥349,800
¥384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508602YSH58-2-42M4220058 (at 10℃)
¥663,600
¥659,800
¥725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508611YSH58-1-48M4810058 (at 10℃)
¥758,400
¥749,800
¥824,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508629YSH28-2-17M1720028 (at 10℃)
¥232,900
¥229,800
¥252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする