トレースヒーターCGH型

トレースヒーターCGH型 - ヤガミ

自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル
・自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険
性を抑えることができます。
・外装被覆がフッ素樹脂を使用していることから耐薬品性に優れております。

用途
・高温度域の配管、タンクの保温
・薬品配管の保温
幅(mm)
10.5~12.5
厚さ(mm)
4.3~5.0
定格電圧(V)
230
最小曲げ半径(mm)
25
耐熱温度(℃)
210
最高使用温度(℃)
120
内容量
1本
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※・任意な長さで切断しターミネーションセット YSH-T( 別売 )
※で端末絶縁処理をし使用します。
※・目的の温度にて制御が必要な場合は別途、温度調節
※器をご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全29種類を絞り込む
長さ(m)
消費電力(W/m)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
消費電力(W/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504569CGH45-2-7M745 (at 5℃)
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02504858CGH75-2-11M1175 (at 5℃)
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02504980CGH75-2-47M4775 (at 5℃)
¥470,000
¥469,800
¥516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505102CGH75-2-31M3175 (at 5℃)
¥310,000
¥309,800
¥340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505111CGH45-2-27M2745 (at 5℃)
¥243,000
¥239,800
¥263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505391CGH45-2-38M3845 (at 5℃)
¥342,000
¥339,800
¥373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505707CGH75-2-23M2375 (at 5℃)
¥230,000
¥229,800
¥252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505741CGH75-2-29M2975 (at 5℃)
¥290,000
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506380CGH75-2-4M475 (at 5℃)
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507177CGH45-2-50M5045 (at 5℃)
¥450,000
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507202CGH75-2-37M3775 (at 5℃)
¥370,000
¥369,800
¥406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507351CGH45-2-24M2445 (at 5℃)
¥216,000
¥209,800
¥230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507412CGH75-2-15M1575 (at 5℃)
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507667CGH75-2-32M3275 (at 5℃)
¥320,000
¥319,800
¥351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507920CGH45-2-29M2945 (at 5℃)
¥261,000
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507956CGH75-2-22M2275 (at 5℃)
¥220,000
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507972CGH45-2-49M4945 (at 5℃)
¥441,000
¥439,800
¥483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508051CGH75-2-26M2675 (at 5℃)
¥260,000
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508200CGH45-2-17M1745 (at 5℃)
¥153,000
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508568CGH45-2-30M3045 (at 5℃)
¥270,000
¥269,800
¥296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508672CGH45-2-3M345 (at 5℃)
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508708CGH45-2-10M1045 (at 5℃)
¥90,000
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508796CGH75-2-35M3575 (at 5℃)
¥350,000
¥349,800
¥384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508830CGH75-2-17M1775 (at 5℃)
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509311CGH45-2-31M3145 (at 5℃)
¥279,000
¥269,800
¥296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509478CGH45-2-14M1445 (at 5℃)
¥126,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509512CGH45-2-41M4145 (at 5℃)
¥369,000
¥359,800
¥395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509758CGH45-2-4M445 (at 5℃)
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509898CGH45-2-2M245 (at 5℃)
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする