パワーチェンジシャンク六角軸&ドリル

パワーチェンジシャンク六角軸&ドリル - BOSCH(ボッシュ)

ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。_x000D_
ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。_x000D_
木材、チップボード、石膏ボード、サイディング等の位置決め・穴あけに最適なハイス鋼センタードリルとセットになったお得なセットです。_x000D_
ボッシュパワーチェンジシステムホールソー用シャンクとハイス鋼センタードリルのセット。

用途
ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け・下穴開け作業
仕様
13mm三爪チャックの電動工具用
軸径(Φmm)
【パワーチェンジシャンク】11、【センタードリル】6.35
シャンク形状
【パワーチェンジシャンク】六角軸、【センタードリル】六角軸
錐径(Φmm)
【センタードリル】7.15
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025100812608901966
¥4,200
¥2,798
¥3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする