パワーチェンジシャンク六角軸&ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1式
注文コード
02510081
品番
2608901966
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。_x000D_
ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。_x000D_
木材、チップボード、石膏ボード、サイディング等の位置決め・穴あけに最適なハイス鋼センタードリルとセットになったお得なセットです。_x000D_
ボッシュパワーチェンジシステムホールソー用シャンクとハイス鋼センタードリルのセット。

用途
ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け・下穴開け作業
仕様
13mm三爪チャックの電動工具用
軸径(Φmm)
【パワーチェンジシャンク】11、【センタードリル】6.35
シャンク形状
【パワーチェンジシャンク】六角軸、【センタードリル】六角軸
錐径(Φmm)
【センタードリル】7.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする