フィンヒーター AUQ型

フィンヒーター AUQ型 - ヤガミ

優れた放熱効果
・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。
・フィンもヒーターシースもステンレス製です。

用途
・乾燥炉内の空気加熱
定格電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
160
内容量
1台
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大出力密度(W/cm2)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504919AUQ224069042000
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505190AUQ2Y4040041110
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505628AUQ2R402504666
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507186AUQ2K402104555
¥17,800
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508042★AUQ2255Z5105.52000
¥24,200
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする