投込みヒーター(サーモスタット付き) LYBE型
温度調節器が一体化
・温度調節器が付いているので直ぐに使えます。
・省スペース化したヒーター形状です。
- 用途
- ・水、油など液体の保温加熱
- 定格電圧(V)
- 200
- 材質(シース)
- SUS316L
- 最大出力密度(W/cm2)
- 4
- 温度設定範囲(℃)
- 0~120
- 総電力(W)
- 1000
- 内容量
- 1台
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。※・最低水位ラベルまでは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器部分は非防水の為、フックを利用し液体に浸からないよう固定します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ

























